Beskrivelse:
Specielt velegnet til afgratning og rengøring af rør, gevind, bøsninger og cylindre. Siliciumcarbid (SiC) børster er særligt velegnede til afgratning og overfladeforbedring. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader Ud over gevind har denne inderbørste også en 6 mm akselfastgørelse.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 1000 RPM
- Breddemål: 80 mm
- Registreringssystem: Gevind
- Ø belægningsmateriale: 0,1 mm
- Ø udvendig metrisk: 20 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Ø tråd: M6
- Belægningsmateriale: Siliciumkarbid (SiC)
- Kornstørrelse: 180
- Længde, i alt: 120 mm
Fordel:
- Fastspænding i spændetænger er mulig ved hjælp af en integreret skaftfastgørelse.
- Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug kølevæske til anvendelser med høj varme. Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Indsæt i urets retning.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, Roughing, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; manuel indsats; boremaskine
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Duroplast
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Specialstål (INOX)
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Træ
Bemærk:
- For SAFE indsats skal børste sættes i arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.