Indvendig børste ISU Ø13x80mm M6 SiC-filament Ø0,90 korn 180

Art.-nr.: 4007220660478
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220660478
EAN/GTIN 4007220660478
Producentnummer 43679034
L-nummer L51510 394

Betegnelse

Beskrivelse:

Specielt velegnet til afgratning og rengøring af rør, gevind, bøsninger og cylindre. Siliciumcarbid (SiC) børster er særligt velegnede til afgratning og overfladeforbedring. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader Ud over gevind har denne inderbørste også en 6 mm akselfastgørelse.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 1000 RPM
  • Breddemål: 80 mm
  • Registreringssystem: Gevind
  • Ø belægningsmateriale: 0,1 mm
  • Ø udvendig metrisk: 13 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Ø tråd: M6
  • Belægningsmateriale: Siliciumkarbid (SiC)
  • Kornstørrelse: 180
  • Længde, i alt: 120 mm

Fordel:

  • Fastspænding i spændetænger er mulig ved hjælp af en integreret skaftfastgørelse.
  • Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug kølevæske til anvendelser med høj varme. Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Indsæt i urets retning.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, Roughing, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; manuel indsats; boremaskine

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Duroplast
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Specialstål (INOX)
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Træ

Bemærk:

  • For SAFE indsats skal børste sættes i arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven