Beskrivelse:
Specielt velegnet til afgratning og rengøring af rør, gevind, bøsninger og cylindre. Børster med messingtråd er velegnede til specielle opgaver som f.eks. overfladebehandling af emner af kobber og messing. Messingtråd er blødere og mere fleksibel end ståltråd. Pferd bruger ledningskvaliteten CuZn37 til alle børster med messingtråd. Messingtråd kan modstå temperaturer op til 180 grader Ud over gevind har denne inderbørste også en 6 mm akselfastgørelse.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 1000 RPM
- Breddemål: 80 mm
- Registreringssystem: Gevind
- Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
- Ø udvendig metrisk: 8 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Ø tråd: M6
- Belægningsmateriale: Messingtråd (MES)
- Længde, i alt: 120 mm
Fordel:
- Fastspænding i spændetænger er mulig ved hjælp af en integreret skaftfastgørelse.
- Fungerer uden gnister.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Indsæt i urets retning.
- Behandling af opgaver: Rengør, afburr, fjern oxidlag
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; manuel indsats; boremaskine
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Messing
- Kobber
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Zink
Bemærk:
- For SAFE indsats skal børste sættes i arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.