rundbørste zopft RBG Ø76x12 mm aksel - Ø6 mm stål - ledning - Ø0,50

Art.-nr.: 4007220658680
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220658680
EAN/GTIN 4007220658680
Producentnummer 43107012
L-nummer L51510 95

Betegnelse

Beskrivelse:

Aggressiv børste til rengøring og rustdannelse samt til svejsesømbearbejdning. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader

Egenskab:

  • Antal, fletninger: 18 stk.
  • Emballage: Industriel emballage
  • O/MIN., maks.: 25000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 12500 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 18800 RPM
  • Breddemål: 12 mm
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø belægningsmateriale: 0,5 mm
  • Ø udvendig metrisk: 76 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, fræsning: 16 mm
  • Længde, i alt: 42 mm

Fordel:

  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. riller og fordybninger.
  • Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 500 watt.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af oxidlag; fjernelse af maling; behandling af rodsømme; behandling af svejsesømme; behandling af fillet søm
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven