Vinkelhåndstykke WZT 6 3.0 DPF/SRF med 3 mm spændetang maks. O/MIN. 18,000

Art.-nr.: 4007220657782
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220657782
EAN/GTIN 4007220657782
Producentnummer 86210130
L-nummer L51050 1401

Betegnelse

Beskrivelse:

Vinkelhåndtag 90 grader med teleskopforlænger, 3 mm spændetang og duplex fjedertilslutning/ekspansionsring fjedertilslutning DPF/SRF/Ø 10 mm. Teleskopet er fastgjort til en maksimal længde på 35 x 255 mm.

Egenskab:

  • Pferd-type: WZT 6 3.0 DPF/SRF
  • O/MIN., maks.: 18000 RPM
  • Spændetang: 14
  • Udvekslingsforhold: 1,38:1
  • Breddemål: 25 mm
  • Håndstykkets kobling Ø metrisk: 10 mm
  • Håndstykke side kobling G: DPF/SRF
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 3
  • Længde metrisk: 170 mm
  • Nettovægt: 0,17 kg
  • kobling på håndstykkets side Ø [mm]: 10
  • Ø udvendig metrisk: 35 mm
  • Højde: 35 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven