FPSG07/220frekvens: 22,000 slag/min.

Art.-nr.: 4007220657638
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220657638
EAN/GTIN 4007220657638
Producentnummer 80600200
L-nummer L51050 923

Betegnelse

Beskrivelse:

Filenhed til bearbejdningsprocesser af arkivering, slibning og polering med glat løb og høj præcision. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrev med roterende ventildesign. Det må kun anvendes uden olie. Værktøjsholdere: Roundshank Ø 3 mm holder (L x B x D) 10 x 1.5 x 10 mm til keramiske fiberfiler. 0.32 m udstødning og 1.5 m tilførselsluftslange med gevindtilslutning 1/4″ indvendigt og gevindmuffe (STGA), 1 spændenøgle, værktøjsholder.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ventildesign: Drej
  • Breddemål: 28 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,05 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,03 m³/min
  • Længde metrisk: 220 mm
  • Nettovægt: 0,18 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 4 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Frekvens, fra: 22000 slag/min.
  • Højde: 28 mm
  • Slaglængde: 0,7 mm

Fordel:

  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Drevet er velegnet til filer med en rund aksel.
  • Aktuatoren er velegnet som en roterende ventilversion til kontinuerlig brug.
  • Let og praktisk.

Bemærk:

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven