Beskrivelse:
Forlængelser til drivspindler forlænger skafter på slibe- og fræseværktøj. De gør det muligt at montere indsats på svært tilgængelige steder og fastgøres i maskinens spændetang (trykluft - eller elektrisk drev) eller i det bøjende akselhåndtag. Forlængelser til drivspindler er et økonomisk alternativ til specialfremstillede fræsere og slibestifter med lange aksler. forlænger til drivspindler med en arbejdslængde på ca. 100 mm, en værktøjsholder på 6 mm og en akselborepatron SPG 6. Anbefalet forlænger til drev med en maksimal omdrejningstal på 20,000 omdr./min. 1 nøgle DM SW 9/11 mm, 1 nøgle STS D 3 mm og 1 spændetang 6 mm.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 20000 RPM
- Spændetang: 10
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6
- Nettovægt: 0096 kg
- Ø akselophæng [mm]: SPG6
- Ø spindel, maks.: 12 mm
- Længde, i alt: 129 mm
Bemærk:
- Bemærk! Ved indsats spindelforlængelser skal de gældende sikkerhedsregler og regler for forebyggelse af ulykker overholdes. Ved arbejde med store aksellængder er det obligatorisk at indsætte værktøjet i emnet (f.eks. huller, rør, kanaler eller riller), før der tændes for drivmaskinen. forlænger må under ingen omstændigheder køre frit med et værktøj uden for emnet. Hvis det ikke overholdes, er der en øget risiko for ulykker! Under ugunstige forhold er der mulighed for at spænde forlænger med et spændt værktøj.
- forlænger er kun egnet til manuel brug i kombination med egnet trykluft -, elektriske drev eller bøjende akselhåndstykker til værktøj med standardskafter. Det er indbygget i den slagfrie spændetang af enhederne sammen med et værktøj godkendt af omdrejningstal. Den må aldrig fastspændes på overgangsradius. Det er forbudt at klemme en anden forlænger eller værktøj med for lange aksler.
- Den maksimalt tilladte omdrejningstal er 10,000 o/min.