Korund slibebånd BA 50x1000 mm A120 til universel anvendelse med båndslibemaskine

Art.-nr.: 4007220621073
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220621073
    EAN/GTIN 4007220621073
    Producentnummer 45005562
    L-nummer L51050 772

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til universel indsats fra grov til finslibning. Lange bælter er tilpasset de bælteslibemaskiner, der er almindeligt tilgængelige på markedet. De er opført i ISO 2976 under betegnelsen ″slibebånd″.

    Egenskab:

    • Breddemål: 50 mm
    • Slibemiddel: Korund A.
    • Længde metrisk: 1000 mm
    • I overensstemmelse med ISO: ISO 2976
    • Kornstørrelse: 120

    Fordel:

    • Høj rivestyrke med optimal fleksibilitet.
    • Ensartede arbejdsresultater pga. meget god klæbeevne.
    • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
    • Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; slibning; slibning; svejsesømning;
    • Drevtyper: båndsliber og tape arme

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Tempergods
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Kobber
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Zink

    Bemærk:

    • Overhold sikkerhedsanvisningerne fra VDS (Sammenslutningen af tyske slibeproducenter) ″sikkerhedsanvisninger for korrekt brug af slibebånd″.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven