slibebukskive (keramisk) Ø 150x25 mm boring Ø 32 mm A60 til slibning af HSS bor

Art.-nr.: 4007220610237
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220610237
EAN/GTIN 4007220610237
Producentnummer 39008428
L-nummer L51090 615

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd slibeblokskiver er designet til de slibeblokke, der er almindeligt tilgængelige på markedet. HSS-versionen er særligt velegnet til slibning af HSS-bor eller bearbejdning af andet højlegeret stål.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 4500 RPM
  • Breddemål: 25 mm
  • Ø hul: 32 mm
  • Ø udvendig metrisk: 150 mm
  • Kornstørrelse: 60

Fordel:

  • Høj standtid.
  • Høj dimensionsstabilitet.
  • Høj slibeevne.
  • Integrerede reduktionsmuffer til montering på næsten enhver slibeblokspindel.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Regelmæssig fjernelse af skiven frigiver skarpe korn og opretholder en lige slibeflade. Arbejdsemnebeslaget indstilles kontinuerligt til slibehjulets diameter (mellemrumsbredde maks. 3 mm).
  • Behandling af opgaver: Afgratning, slibning, kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Slibeblok

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Case stål
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Værktøjsstål

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 35 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
  • Inden fastspænding underkastes slibestift'en en en lydprøve for at sikre, at den ikke er revnet (ubeskadiget slibestift giver en klar lyd).

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven