Zirkon slibebånd BA 150x2000 mm Z36 til høj slitage med remkværn

Art.-nr.: 4007220600641
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220600641
EAN/GTIN 4007220600641
Producentnummer 45009903
L-nummer L51050 513

Betegnelse

Beskrivelse:

Til krævende slibeopgaver med høj udtagningshastighed og værktøjslevetid. Lange bælter er tilpasset de bælteslibemaskiner, der er almindeligt tilgængelige på markedet. De er opført i ISO 2976 under betegnelsen ″slibebånd″.

Egenskab:

  • Breddemål: 150 mm
  • Slibemiddel: Zirconiumoxid Z
  • Længde metrisk: 2000 mm
  • I overensstemmelse med ISO: ISO 2976
  • Kornstørrelse: 36

Fordel:

  • Høj rivestyrke med optimal fleksibilitet.
  • Ensartede arbejdsresultater pga. meget god klæbeevne.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; slibning; slibning; svejsesømning;
  • Drevtyper: båndsliber og tape arme

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC

Bemærk:

  • Overhold sikkerhedsanvisningerne fra VDS (Sammenslutningen af tyske slibeproducenter) ″sikkerhedsanvisninger for korrekt brug af slibebånd″.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven