Universal KSS Ø 125 A60 korund burrelåsbånd uden sugehuller til excentriske slibemaskiner

Art.-nr.: 4007220599297
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220599297
EAN/GTIN 4007220599297
Producentnummer 45017761
L-nummer L51050 674

Betegnelse

Beskrivelse:

Til universelle slibeopgaver fra grov til finslibning i industrien og håndværk. Burrelåslukning-skiver er velegnede til finslibning af store overflader med tilfældige kredsløbsslibere og kan anvendes universelt på metaller, træ, plast og lak. Uden indsugningshuller

Egenskab:

  • Antal huller: 0 stk.
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm
  • Kornstørrelse: 60

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift og høj slibeevne.
  • Højeste værktøjslevetid pga. lav tilstopning.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Rengør; trinvis finslibning; skrubbearbejde; overfladebehandling
  • Drevtyper: Excenterslibere

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven