Vinkelsliber PWW4/200HV 20,000 o/min./300 watt

Art.-nr.: 4007220598184
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Sliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220598184
EAN/GTIN 4007220598184
Producentnummer 80700277
L-nummer L51700 31

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Det kraftfulde drev har en lille vinkel hoved højde og er velegnet til brug med én hånd. Trykluftdrevet skal bruges sammen med olie. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. 1 m udgang og 3 m tilførselsluftslange med gevindtilslutning 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 skruenøgler.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ydelse: 300 watt
  • Omdrejningstal: 20000 RPM
  • Spændetang: 5
  • Ventildesign: Arm
  • Breddemål: 37 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,57 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,42 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
  • Længde metrisk: 150 mm
  • Antal oliedråber [min]: 3 dråber
  • Nettovægt: 0,52 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8,5 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 69 mm

Fordel:

  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
  • Maskinen har en lav vinkel hoved højde og er velegnet til smalle arbejdsområder.
  • Godt forhold mellem højde og vægt i forhold til ydeevne.
  • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven