Udførelse:
Beskrivelse:
Universelt anvendelig til overfladebehandling af små og mellemstore metaloverflader, f.eks. fjernelse af forslibespor, fjernelse af oxidation og let afgratning. Opnå matte og semi-glansoverflader. POLIVLIES kornstørrelse 240 F = fin (blå) spændesystemet CDR har en skrueforbindelse med udvendigt gevind (plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: ROLOC, låsesæt, Speed loco TR, Power lock type III, hurtigt låsesystem B, roll-on.
Egenskab:
- Spændesystem: System CDR
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 3800 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 5000 RPM
- Finish: Fin, blå
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 75 mm
- Kornstørrelse: 240 F
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
- Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
- Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC ikke-vævede SKIVER med slibearkholder på bøjelige akseldrev med vinkelhåndtag, små trykluft - eller elektriske vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt. I slibning giver tilføjelsen af olie eller vand en endnu finere overflade, køligere slibning og længere levetid.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinefterbehandling); overfladebehandling; svejsesømning behandling
- Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
Leveringsomfang:
- Bestil venligst COMBIDISC slibeklingeholderen separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.