COMBIDISC støtteskive medium til CDR-system Ø 38 mm SBHR med aksel Ø 6 mm

Art.-nr.: 4007220597057
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220597057
EAN/GTIN 4007220597057
Producentnummer 42721392
L-nummer L51100 315

Betegnelse

Udførelse:

  • M (middel)

Beskrivelse:

Velegnet holder til COMBIDISC slibeværktøjer.

Egenskab:

  • Pferd-type: SBHR
  • Spændesystem: System CDR
  • O/MIN., maks.: 25000 RPM
  • Udførelse: M (middel)
  • Breddemål: 0 mm
  • Ø udvendig metrisk: 38 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, aksel: 40 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven