Beskrivelse:
Meget aggressiv børste. Ideel til krævende børsteopgaver som afgratning, rengøring, fjernelse af rust og afkalkning samt til fjernelse af svejsestænk. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader
Egenskab:
- Antal, fletninger: 28 stk.
- Emballage: POS-emballage
- O/MIN., maks.: 15000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 7500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 12500 RPM
- Breddemål: 15 mm
- Registreringssystem: Gevind
- Ø belægningsmateriale: 0,5 mm
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Ø tråd: M14x2
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, fræsning: 19 mm
Fordel:
- Højeste omkostningseffektivitet takket være maksimal værktøjslevetid og fjernelse af materiale.
- Høj arbejdskomfort takket være glat løb uden at sparke børste.
- Velegnet til bearbejdning af hjørner og kanter, da fletningerne skrues mindre op.
- Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. indvendige kanter, riller og riller.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå optimale resultater kan du bruge dem på kraftige vinkelslibere.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af oxidlag; fjernelse af maling; behandling af rodsømme; behandling af svejsesømme; behandling af fillet søm
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)