combitwist rundbørste zopft RBG Ø 125x12x22.2 mm tråd af rustfrit stål Ø 0.35 mm vinkelsliber

Art.-nr.: 4007220593417
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220593417
EAN/GTIN 4007220593417
Producentnummer 43303011
L-nummer L51510 729

Betegnelse

Beskrivelse:

For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader Meget aggressiv børste. Velegnet til kraftig børstning i metalkonstruktioner såsom afkalkning, fjernelse af rust, afgratning, børstning af svejsesømme og fjernelse af klæberester og svejsestænk.

Egenskab:

  • Antal, fletninger: 24 stk.
  • Emballage: POS-emballage
  • O/MIN., maks.: 12500 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 4400 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 12500 RPM
  • Breddemål: 12 mm
  • Registreringssystem: Boring
  • Ø hul: 22,2 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm
  • Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
  • Længde, fræsning: 28 mm

Fordel:

  • børste affedtes og efterlader ikke olierester på emnet.
  • Højeste omkostningseffektivitet takket være maksimal værktøjslevetid og fjernelse af materiale.
  • Høj arbejdskomfort takket være glat løb uden at sparke børste.
  • Velegnet til bearbejdning af hjørner og kanter, da fletningerne skrues mindre op.
  • Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå optimale resultater kan du bruge dem på kraftige vinkelslibere.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af pletter; Fjern oxidlag, fjernelse af maling, behandling af rodsømme, behandling af svejsesømme, behandling af fillet søm
  • Drevtyper: vinkelsliber; bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Koboltbaserede legeringer
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Høj varmebestandige materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Specialstål (INOX)
    • Titan
    • Titanlegeringer

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven