Burrelåsbånd-skive af universel korund KSS Ø 150 A320 6 sugehuller til excentriske slibemaskiner

Art.-nr.: 4007220588208
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Burrelåssliberondel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220588208
    EAN/GTIN 4007220588208
    Producentnummer 45017132
    L-nummer L51050 831

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til universelle slibeopgaver fra grov til finslibning i industrien og håndværk. Burrelåslukning-skiver er velegnede til finslibning af store overflader med tilfældige kredsløbsslibere og kan anvendes universelt på metaller, træ, plast og lak. Burrelåslukningskiverne med sugehuller er designet i form A i overensstemmelse med ISO 21951: 6 indsugningshuller Ø 10 mm, cirkel 80 mm, ISO 21951 - nominel størrelse 10

    Egenskab:

    • Antal huller: 6 stk.
    • Slibemiddel: Korund A.
    • Ø udvendig metrisk: 150 mm
    • Kornstørrelse: 320

    Fordel:

    • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift og høj slibeevne.
    • Højeste værktøjslevetid pga. lav tilstopning.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Rengør; trinvis finslibning; skrubbearbejde; overfladebehandling
    • Drevtyper: Excenterslibere

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Kobber
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven