Beskrivelse:
Til universelle slibeopgaver fra grov til finslibning i industrien og håndværk. Burrelåslukning-skiver er velegnede til finslibning af store overflader med tilfældige kredsløbsslibere og kan anvendes universelt på metaller, træ, plast og lak. Burrelåslukningskiverne med sugehuller er designet i form A i overensstemmelse med ISO 21951: 8 indsugningshuller Ø 10 mm, cirkel 65 mm, ISO 21951 - nominel størrelse 9
Egenskab:
- Antal huller: 8 stk.
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Kornstørrelse: 40
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift og høj slibeevne.
- Højeste værktøjslevetid pga. lav tilstopning.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Rengør; trinvis finslibning; skrubbearbejde; overfladebehandling
- Drevtyper: Excenterslibere
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Kobber
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)