Korund slibebåndsrullevæv SBR bredde 25 mmxlængde 50m A400 til universel anvendelse

Art.-nr.: 4007220587638
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220587638
EAN/GTIN 4007220587638
Producentnummer 45016040
L-nummer L51050 919

Betegnelse

Beskrivelse:

Stoffet er velegnet til universel indsats med høj belastning ved bearbejdning af legeret og ulegeret stål samt ikke-jernholdige metaller. Kartonen har en afrivningskant til afskæring af slibebåndsstykker på arbejdspladsen. SBR 25 svarer til formular B, ISO 3366.

Egenskab:

  • Pferd-type: SBR 25
  • Breddemål: 25 mm
  • Ø hul: 75 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Længde metrisk: 50 m
  • Kornstørrelse: 400

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Lav slitage på grund af høj slidstyrke og meget god kornvedhæftning.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Skær om nødvendigt til det ønskede mål.
  • Behandling af opgaver: Rengør; trinvis finslibning; skrubbearbejde; overfladebehandling
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst slibebåndsvalseholderen separat.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven