Slibeplade af stof korund 230x280 mm BG BR A400 til kraftigt stål

Art.-nr.: 4007220587515
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220587515
EAN/GTIN 4007220587515
Producentnummer 45013040
L-nummer L51050 949

Betegnelse

Beskrivelse:

BRAUN stoffet er velegnet til den universelle indsats med høj belastning ved bearbejdning af legeret og ulegeret stål samt ikke-jernholdige metaller. Bladstof svarer til ISO 21948.

Egenskab:

  • Breddemål: 230 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Længde metrisk: 280 mm
  • Kornstørrelse: 400

Fordel:

  • Meget god korn vedhæftning på meget fleksibelt stof.
  • Høj slibeevne.
  • olie- og oliebestandig.
  • Høj rivestyrke med optimal kvalitet.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven