Uvævet slibebånd VB 12x520 mm A180 M til fin slibning og finish med bæltekværn

Art.-nr.: 4007220586556
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220586556
    EAN/GTIN 4007220586556
    Producentnummer 45011118
    L-nummer L51050 477

    Betegnelse

    Udførelse:

    • medium, rødbrun

    Beskrivelse:

    Universelt anvendelig til overfladebehandling, f.eks. på metalrørskonstruktioner, såsom fjernelse af forslibespor, fjernelse af oxidation og let afgratning. Opnå matte og semi-glansoverflader. Korte bælter er tilpasset de bælteslibemaskiner, der er almindeligt tilgængelige på markedet. De er opført i ISO 2976 under betegnelsen ″slibebånd″. POLIVLIES kornstørrelse 180 M = medium (rødbrun)

    Egenskab:

    • Design: Medium, rød-brun
    • Breddemål: 12 mm
    • Slibemiddel: Korund A.
    • Længde metrisk: 520 mm
    • Kornstørrelse: 180 M.

    Fordel:

    • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
    • Høj rivestyrke med optimal fleksibilitet.
    • Ensartede arbejdsresultater pga. meget god klæbeevne.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 5-15 m/s..
    • Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; slibning; slibning; svejsesømning;
    • Drevtyper: båndsliber og tape arme

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Tempergods
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Kobber
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Zink

    Bemærk:

    • Overhold sikkerhedsanvisningerne fra VDS (Sammenslutningen af tyske slibeproducenter) ″sikkerhedsanvisninger for korrekt brug af slibebånd″.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven