Håndbørste til tændrør HBZ 3reiang messingtråd - Ø0,15 mm (10)

Art.-nr.: 4007220572566
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Produkttype Stålbørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220572566
    EAN/GTIN 4007220572566
    Producentnummer 43677002
    L-nummer L51510 145

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pferd tilbyder et omfattende udvalg af håndbørster med forskellige former og besætninger. Særligt velegnet til rengøring af tændrør og til rengøring af små emner og værktøj. Børster med messingtråd er velegnede til specielle opgaver som f.eks. overfladebehandling af emner af kobber og messing. Messingtråd er blødere og mere fleksibel end ståltråd. Pferd bruger ledningskvaliteten CuZn37 til alle børster med messingtråd. Messingtråd kan modstå temperaturer op til 180 grader

    Egenskab:

    • Antal, rækker: 3
    • Registreringssystem: Hånd
    • Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
    • Belægningsmateriale: Messingtråd (MES)
    • Længde, fræsning: 15 mm
    • Længde, i alt: 145 mm

    Fordel:

    • Fremragende til selektiv rengøring af små svejsninger.
    • Fungerer uden gnister.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Rengør; fjern oxidlag
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Messing
      • Kobber
      • Andre ikke-jernholdige metaller

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven