Håndbørste HBU 5reiang messing-leder-Ø0,30 kan anvendes universelt

Art.-nr.: 4007220572559
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Stålbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220572559
EAN/GTIN 4007220572559
Producentnummer 43670002
L-nummer L51510 363

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder et omfattende udvalg af håndbørster med forskellige former og besætninger. Universelt anvendeligt til alle lette rengørings -- og rustfjernelsesarbejder. Børster med messingtråd er velegnede til specielle opgaver som f.eks. overfladebehandling af emner af kobber og messing. Messingtråd er blødere og mere fleksibel end ståltråd. Pferd bruger ledningskvaliteten CuZn37 til alle børster med messingtråd. Messingtråd kan modstå temperaturer op til 180 grader

Egenskab:

  • Antal, rækker: 5
  • Registreringssystem: Hånd
  • Ø belægningsmateriale: 0,3 mm
  • Belægningsmateriale: Messingtråd (MES)
  • Længde, fræsning: 25 mm
  • Længde, i alt: 290 mm

Fordel:

  • Fungerer uden gnister.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Rengør; fjern oxidlag
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Messing
    • Kobber
    • Andre ikke-jernholdige metaller

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven