Beskrivelse:
Pferd tilbyder et omfattende udvalg af håndbørster med forskellige former og besætninger. Universelt anvendeligt til alle lette rengørings -- og rustfjernelsesarbejder. For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader
Egenskab:
- Antal, rækker: 4
- Registreringssystem: Hånd
- Ø belægningsmateriale: 0,3 mm
- Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
- Længde, fræsning: 25 mm
- Længde, i alt: 290 mm
Fordel:
- Meget god korrosionsbestandighed.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Rengør; fjernelse af rust; fjern pletter; fjern oxidlag; fjernelse af maling; skrubning; svejsning søm bearbejdning
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Specialstål (INOX)