penselbørste unzopft PBU Ø13 mm aksel - Ø6 mm messing - ledning - Ø0,30

Art.-nr.: 4007220562611
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Penselbørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220562611
    EAN/GTIN 4007220562611
    Producentnummer 43204102
    L-nummer L51510 608

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Velegnet til let børstearbejde som afgratning, rengøring og fjernelse af rust. Børster med messingtråd er velegnede til specielle opgaver som f.eks. overfladebehandling af emner af kobber og messing. Messingtråd er blødere og mere fleksibel end ståltråd. Pferd bruger ledningskvaliteten CuZn37 til alle børster med messingtråd. Messingtråd kan modstå temperaturer op til 180 grader

    Egenskab:

    • Emballage: Industriel emballage
    • O/MIN., maks.: 20000 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 8000 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 13000 RPM
    • Registreringssystem: Skaft
    • Ø gryde: 12 mm
    • Ø belægningsmateriale: 0,3 mm
    • Ø udvendig metrisk: 13 mm
    • Ø metrisk skaft: 6 mm
    • Belægningsmateriale: Messingtråd (MES)
    • Længde, fræsning: 20 mm
    • Længde, i alt: 65 mm

    Fordel:

    • Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. boringer og hulrum ved at sprede fræsningen under rotationen.
    • Fungerer uden gnister.
    • Opretter fine overflader.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
    • Behandling af opgaver: Rengør, afburr, fjern oxidlag
    • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Messing
      • Kobber
      • Andre ikke-jernholdige metaller
      • Zink

    Bemærk:

    • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven