Beskrivelse:
Båndslibeværktøjet kan drejes på den respektive drivmaskine eller håndtag og muliggør dermed fleksibel tilpasning til den enkelte arbejdssituation. Kort båndslibefastgørelsesarm med konisk valse (bærebredde 1 mm) og rullestørrelse 9x25 mm til remme med en bæltelængde på 305 mm og en bæltebredde på 3, 6, 9 eller 12 mm.
Egenskab:
- Pferd-type: BSVAK 9/25-1 x 305
- Brugbar båndbredde: 3, 6, 9, 12
- Breddemål: 9 mm
- Brugbar båndbredde: 305
- Nettovægt: 0082 kg
- Ø rullemetode: 25 mm
Fordel:
- Enkel, hurtig remudskiftning pga. fjederspænding.
- Høj præcision bæltestyring takket være justerbar remstramningskraft og låselig bæltearm.
- Robust ståldesign.
- Udnyttelse af den fulde rullebredde.
- Ekstremt smalle monteringstapper på sporrullen.