Remsliber-monteringsarm BSVAK 9/9X305 Båndlængde: 305 mm x Bredde: 9 – 12 mm

Art.-nr.: 4007220544891
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kontaktarm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220544891
EAN/GTIN 4007220544891
Producentnummer 84200316

Betegnelse

Beskrivelse:

Båndslibeværktøjet kan drejes på den respektive drivmaskine eller håndtag og muliggør dermed fleksibel tilpasning til den enkelte arbejdssituation. Kort båndslibearm med glidepude til placering på bæltet og med rullestørrelse 9x9 mm til bælter med en bæltelængde på 305 mm og en båndbredde på 9 eller 12 mm.

Egenskab:

  • Pferd-type: BSVAK 9/9 x 305
  • Brugbar båndbredde: 9, 12
  • Breddemål: 9 mm
  • Brugbar båndbredde: 305
  • Nettovægt: 0075 kg
  • Ø rullemetode: 9 mm

Fordel:

  • Enkel, hurtig remudskiftning pga. fjederspænding.
  • Høj præcision bæltestyring takket være justerbar remstramningskraft og låselig bæltearm.
  • Robust ståldesign.
  • Udnyttelse af den fulde rullebredde.
  • Ekstremt smalle monteringstapper på sporrullen.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven