Beskrivelse:
Specialfiler fra Pferd er værktøjer, der er optimeret til specielle anvendelser, f.eks. til bearbejdning af bløde metaller eller termosæt, til afgratning af drejede dele eller til slibning af skæreværktøjer. Rektangulær fil med forskellige slag på tre sider. Version med fiskestang og ergonomisk filhåndtag. Krydssnit 1 på fronten til skrubning, indsæt 2 på bagsiden og kant til slibning. Kombination af et tværsnit til grov skrubning og bearbejdning på den ene side og et tværsnit til slibning af skæreværktøjer på den anden side. Filerne leveres i emballage på salgsstedet med en ergonomisk filhæfte.
Egenskab:
- Pferd-type: 1212
- Breddemål: 25 mm
- Skråstreg: Tværsnit 1/snit 2
- Længde metrisk: 200 mm
- Højde: 4,5 mm
- inkl. skaft: FH 4/1
Fordel:
- Skrub og slibning med det samme værktøj.
- Alsidig.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling; slibning; overfladebehandling; kantbehandling
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Støbestål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)