PLUS-fil med mappen Flaschumpf 250mm Special Blow reducerer tilføjelsen af filen

Art.-nr.: 4007220542095
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Værkstedsfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220542095
    EAN/GTIN 4007220542095
    Producentnummer 11215256
    L-nummer L51060 203

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pferd producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Rektangulær fil med snit på tre sider, den ene side uhugget. Version med fiskestang. Formular A i henhold til din 7261. Velegnet til bearbejdning af rektangulære geometrier. Fremragende filegenskaber takket være den specielle Cut PFERD-PLUS. Filerne leveres i emballage på salgsstedet med en ergonomisk filhæfte.

    Egenskab:

    • Pferd-type: 1112
    • Breddemål: 25 mm
    • Skråstreg: PLUS snit
    • Længde metrisk: 250 mm
    • Højde: 6 mm
    • inkl. skaft: FH 4/1

    Fordel:

    • Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
    • Lang standtid.
    • Applikationsorienteret udførelse.
    • Let og strømbesparende arbejde takket være spade-formede filtænder.
    • Ingen tilstopning under bearbejdning af bløde materialer takket være brede spånbrydere.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Kobber
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stål, støbt stål
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven