Beskrivelse:
Værktøjerne i speciallinjen SGP er specielt udviklet til specielle opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Desuden indeholder den særlige linje SGP værktøjer, der tilbyder den ultimative økonomi på grund af deres særligt høje ydeevne i indsats. skæreskive til stål og rustfrit stål (INOX) med høj skæreydelse og fremragende værktøjslevetid. Specielt optimeret til indsats på tynde ark og profiler. Arbejdere over hele verden stoler på blå og vælger de tynde skæreskiver fra Pferd. PFERD-sortimentet tilbyder tynde skæreskiver i mange forskellige versioner og dermed den rigtige værktøjsløsning til enhver anvendelse - ergonomisk optimeret, effektiv og på højeste sikkerhedsniveau. De tynde skæreskiver fra Pferd er kendetegnet ved deres specielle indbindingsformel. Det intensive forsknings- og udviklingsarbejde og den målrettede implementering i de nyeste produktionsfaciliteter garanterer Pferd's høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Form: EHT / 41 / T1
- Breddemål: 1,6 mm
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
Fordel:
- Tynde og lave burr snit.
- Komfortabelt og sikkert.
- Hurtig skæring.
- Fremragende levetid på tynde ark og profiler takket være slidstærkt indbindingssystem.
- Kan bruges universelt på stål og rustfrit stål (INOX).
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Adskillelse af tynde ark og profiler; oprettelse af åbninger
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Rustfrit stål (INOX)
- Stål