Udførelse:
Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Udsugningsluftkanalen er placeret foran. Trykluftdrevet med indbygget centrifugalregulator skal bruges sammen med olie. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. Betjening af drevet er let at bruge. 3 m forsyningsluftslange med 1/4″ gevindtilslutning og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 600 watt
- Omdrejningstal: 10000 RPM
- Spændetang: 7
- Ventildesign: Arm
- Version: Uden forlænger
- Breddemål: 46 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,17 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,85 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 184 mm
- Antal oliedråber [min]: 5 dråber
- Nettovægt: 0,95 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8,5 mm
- Udsugningsluftafgang: Forrest
- Højde: 46 mm
Fordel:
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
- Nem at styre ved medium kraft.
- På grund af udsugningsluftføringen foran kan den blæse det fjernede snavs i indsats'en væk.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
- Den indbyggede centrifugalstyreenhed sikrer en konstant omdrejningstal i indsats.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.