Slidemaling Spidsbøjning Ø3x7 mm SchaftØ3 mm D126 (med.) til gravering/formaling cl.

Art.-nr.: 4007220536421
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220536421
EAN/GTIN 4007220536421
Producentnummer 36443010
L-nummer L51170 8

Betegnelse

Beskrivelse:

Galvanisk limede diamant- og CBN-slibestifter anvendes i både våd og tør slibning. SPG spidse bueform er ideel til bearbejdning af små åbninger og huller samt til gravering.

Egenskab:

  • Breddemål: 7 mm
  • Ø udvendig metrisk: 3 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Kornstørrelse: D 126
  • Længde, aksel: 43 mm

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: indsats er mulig i både tør og våd slibning. Hvis det er muligt, er vådslibning at foretrække for at reducere værktøjsslid og risikoen for termisk skade. Generelt gælder: For at opnå optimal økonomi skal du vælge kornstørrelsen så grov som muligt og så fin som nødvendigt. Indflydelsesrige faktorer omfatter materialets hårdhed og den ønskede overfladekvalitet. Fastsiddende værktøjer kan rengøres med ultralyd. Hvis overfladen er stærkt snavset, skal du bruge slibestav DSB 2005025 (EAN 4007220168332) til rengøring. Vælg værktøjsdiameteren så stor som muligt, da dette øger antallet af kørner, der er aktiveret. Ved indvendig slibning må værktøjsdiameteren ikke overstige 3/4 af diameteren, der skal slibes. Den langsgående tilspænding ved indvendig slibning må ikke overstige 2/3 af værktøjsbredden ved Pro-arbejdsemneomdrejningen. Tilførslen afhænger af det materiale, der skal bearbejdes, skærehastigheden, værktøjets stabilitet, dets holder og værktøjsdrevet. På grund af enkeltlagsopgaven skal arbejdsspindlen og værktøjsholder have en høj koncentricitetsnøjagtighed. Jo finere kornstørrelse der anvendes, jo mere nøjagtig skal koncentriciteten være. Værktøjsdrevet skal have tilstrækkelig drivkraft fra slibespindlen til at sikre den påkrævede omdrejningstal selv under belastning. Tørslibning: 8-18 m/s vådslibning: 15-25 m/s.
  • Behandling af opgaver: Gravering; slibning; udligning
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; Maskinværktøj; robot; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Slibende materialer
    • Ferrit (magnetisk materiale)
    • Glas
    • Grafit og elektrocarbon
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Teknisk keramik
    • Hårdmetal

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven