Udførelse:
Beskrivelse:
Harpiksbundne CBN slibeskiver bruges ofte til slibning af hårdmetal og/eller hårdmetal HSS værktøjer, men også i andre produktionsslibeprocesser. De bruges til både våd og tør slibning. Højtydende binding til kølig, tør slibning ved lav tilførsel. Kun for 11V9 og 12V9 op til 150 mm i diameter.
Egenskab:
- Form: 11V9
- Udførelse: PH 4,2
- Bredde, belægning: 10 mm
- Ø hul: 20 mm
- Ø udvendig metrisk: 100 mm
- Kornstørrelse: B 151
- Højde, overflade: 2 mm
Fordel:
- Belægningsegenskaberne for syntetisk harpiksbinding kan tilpasses optimalt til bearbejdningsopgave.
- Nem at klæde på.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: En større diameter D muliggør større økonomi gennem bedre termiske og kinematiske forhold. Pudebredden W eller U Vælg altid smallere end det emne, der skal slibes. Våd slibning er altid at foretrække frem for tør slibning, hvis det er muligt. Dette reducerer værktøjsslid og risikoen for termisk beskadigelse af arbejdsemnet. I undtagelsestilfælde kan bindinger beregnet til tør slibning også anvendes til våd slibning. En større slibepudetykkelse X påvirker materialeomkostningerne for CBN og binding, men produktionsomkostningerne er ubetydelige. En større slibepudetykkelse X er derfor normalt mere økonomisk.
- Behandling af opgaver: Efterbehandling, slibning, kantbearbejdning
- Drevtyper: Værktøjsmaskine
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Case stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Værktøjsstål
Leveringsomfang:
- Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.