Filsæt til Diamond-mobiltelefon 5-tlg. 215 mm D181 (grov) aksel smedet/indsats uden hæfte

Art.-nr.: 4007220535585
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Handyfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220535585
EAN/GTIN 4007220535585
Producentnummer 15826273
L-nummer L51130 98

Betegnelse

Beskrivelse:

Diamant-mobiltelefonens filsæt leveres i en praktisk brudsikker plastboks, der beskytter værktøjerne mod skader. Disse er ideelle til opbevaring, f.eks. i værktøjsvogn eller filebænk. Diamantbølgefiler bruges til at behandle vanskeligt tilgængelige områder og komplekse geometrier. Belægningens længde er 25 mm på begge sider af filerne.

Egenskab:

  • Kornstørrelse: D 181

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Fil med lidt tryk, især på kanter. Tilføjede diamantfiler kan rengøres i petroleum eller antistatisk plast renser med en filbørste. Alternativt kan ultralydsrensning også udføres. Ofte er det nok med simpel aftapning. Arbejd så fedtfrit som muligt!
  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling; nivellering; fjernelse af oxidlag; overfladebehandling; Kantbearbejdning; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Slibende materialer
    • Case stål
    • Ferrit (magnetisk materiale)
    • Glas
    • Grafit og elektrocarbon
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Teknisk keramik
    • Værktøjsstål
    • Hårdmetal

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven