Diamond-mobiltelefonfil firkantet 215 mm D181 (grov) til hårde materialer

Art.-nr.: 4007220535486
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Handyfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220535486
EAN/GTIN 4007220535486
Producentnummer 15433203
L-nummer L51130 135

Betegnelse

Beskrivelse:

Diamantfiler og ark bruges, hvor konventionelle filer fejler på grund af hårdheden af det materiale, der skal behandles. Diamantfiler og -plader anvendes også til bearbejdning af hærdet stål. Arbejdstemperaturerne er så lave, at der ikke opstår kemisk slid. Det betyder, at diamantkornets højere hårdhed kan bruges til en længere levetid. Diamant mobiltelefon filer bruges uden skaft på grund af deres smedede aksel.

Egenskab:

  • Form: Firkant
  • Breddemål: 5,5 mm
  • Kornstørrelse: D 181
  • Højde: 5,5 mm
  • Længde, pude: 100 mm
  • Længde, i alt: 215 mm

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Fil med lidt tryk, især på kanter. Tilføjede diamantfiler kan rengøres i petroleum eller antistatisk plast renser med en filbørste. Alternativt kan ultralydsrensning også udføres. Ofte er det nok med simpel aftapning. Arbejd så fedtfrit som muligt!
  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling; nivellering; fjernelse af oxidlag; overfladebehandling; Kantbearbejdning; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Slibende materialer
    • Case stål
    • Ferrit (magnetisk materiale)
    • Glas
    • Grafit og elektrocarbon
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Teknisk keramik
    • Værktøjsstål
    • Hårdmetal

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven