Beskrivelse:
Poliflex finslibeværktøjer er fremstillet med høj dimensionsnøjagtighed, fremragende kvalitet konsistens og stramme dimensionstolerancer. De er ideelle til finslibning, strukturering og forberedelse af polerarbejde og bruges meget ofte i værktøj og skimmelfremstilling. slibestift i cylindrisk form til finslibning af små overflader. Poliflex finslibeværktøjer af PUR-bindingen er fremstillet med grøn siliciumcarbid (SiC). PUR-bindingen er en meget blød binding, der fås i to hårdhedsgrader (PUR-W, PUR-MH). Det er homogent intersperseret med slibende korn.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 19000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 12500 RPM
- Form: Cylinder
- Breddemål: 30 mm
- Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 15 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Kornstørrelse: 150
- Længde, aksel: 40 mm
- Indbinding: PUR-W.
Fordel:
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
- Køligere, meget blød slibning på grund af åben struktur og elastisk binding.
- Opnå et fint, mat snit.
- Opnå meget gode overfladekvaliteter.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og høj udtagningshastighed.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Afhængigt af anvendelsen, profil med en dressing diamant eller med keramiske drejesten ved lav omdrejningstal. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-15 m/s..
- Behandling af opgaver: Trinvis finslibning; teksturering (frosting, linjefrosting og satinering)
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Støbestål
- Kobber
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
- Akslens spændelængde skal være mindst 10 mm.