STØBT slibestift form A 11 Ø 22x50 mm aksel Ø 6 mm A30 til gråt og sfærisk støbejern

Art.-nr.: 4007220534700
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220534700
EAN/GTIN 4007220534700
Producentnummer 35511033
L-nummer L51090 647

Betegnelse

Beskrivelse:

Den STØBTE version, kombineret med høje periferihastigheder, er særligt velegnet til brug på grå og nodulær støbejern overflader. Bearbejdningsopgaverne omfatter børstning af emner og slibning af hulrum. Serie A slibestifter bruges typisk på større komponenter. På grund af slibestifternes specielle form i serie A er det muligt at slibe i en lang række konturer. Bearbejdningsfeltet spænder fra slibehuller og riller på svært tilgængelige steder til bearbejdning af borehuller og små åbninger til nivellering. Form A 11 er ideel til bearbejdning af små åbninger og boringer.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 27600 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 27600 RPM
  • Form: A 11
  • Breddemål: 50 mm
  • Ø udvendig metrisk: 22 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Velegnet til indsats på overflader og kanter.
  • Høj sandbarhed og god værktøjslevetid.
  • Høj udskillelseshastighed takket være grov kornstørrelse.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Slibestifter STØBT opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 30 til 50 m/s..
  • Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven