• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

STØBT slibestift-konus Ø 10x25 mm aksel Ø 6 mm A46 til gråt og sfærisk støbejern

Art.-nr.: 4007220534649
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
Pris for 10 styk: 230,10 DKK
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Slibestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220534649
Kopier
EAN/GTIN 4007220534649
Kopier
Producentnummer 32209034
Kopier
L-nummer L51090 499
Kopier
Producent August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Den STØBTE version, kombineret med høje periferihastigheder, er særligt velegnet til brug på grå og nodulær støbejern overflader. Bearbejdningsopgaverne omfatter børstning af emner og slibning af hulrum. Kegleformen KE er velegnet til en behagelig arbejdsstilling ved overfladeslibning og til slibning af halser.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 95400 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 85000 RPM
  • Breddemål: 25 mm
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 46
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Velegnet til indsats på overflader og kanter.
  • Høj sandbarhed og god værktøjslevetid.
  • Høj udskillelseshastighed takket være grov kornstørrelse.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Slibestifter STØBT opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 30 til 50 m/s..
  • Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.

Egnede produkter