Beskrivelse:
Poliflex finslibeværktøjer er fremstillet med høj dimensionsnøjagtighed, fremragende kvalitet konsistens og stramme dimensionstolerancer. De er ideelle til finslibning, strukturering og forberedelse af polerarbejde og bruges meget ofte i værktøj og skimmelfremstilling. Poliflex finslibeværktøjer af GR-bindingen er fremstillet med pink-farvet fin korund. GR-bindingen er en blød elastomerbaseret binding. Velegnet til indsats på overflader. slibestift i cylindrisk form til finslibning af små overflader.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 28600 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 19000 RPM
- Form: Cylinder
- Breddemål: 25 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 10 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Kornstørrelse: 80
- Længde, aksel: 40 mm
- Indbinding: GR
Fordel:
- Opnå en fin, skinnende finish.
- Blødt snit takket være blød, elastisk binding.
- Opnå meget gode overfladekvaliteter.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og høj udtagningshastighed.
- Maksimal arbejdskomfort på grund af præcis koncentricitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Afhængigt af anvendelsen, profil med en dressing diamant eller med keramiske drejesten ved lav omdrejningstal. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-12 m/s..
- Behandling af opgaver: Trinvis finslibning
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbt stål
- Koboltbaserede legeringer
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
- Akslens spændelængde skal være mindst 10 mm.