Beskrivelse:
Poliflex finslibeværktøjer er fremstillet med høj dimensionsnøjagtighed, fremragende kvalitet konsistens og stramme dimensionstolerancer. De er ideelle til finslibning, strukturering og forberedelse af polerarbejde og bruges meget ofte i værktøj og skimmelfremstilling. Poliflex finslibeværktøjer af GHR-bindingen er fremstillet med en slibekornblanding bestående af ædle korund og siliciumcarbid (SiC). GHR-bindingen er en blød og stabil elastomerbaseret binding. slibestift i cylindrisk form til finslibning af små overflader.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 143200 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 100000 RPM
- Form: Cylinder
- Breddemål: 8 mm
- Slibemiddel: Korund A og siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 4 mm
- Ø metrisk skaft: 3 mm
- Kornstørrelse: 400
- Længde, aksel: 30 mm
- Indbinding: GHR
Fordel:
- Opnå en fin, skinnende finish.
- Blød slibning med længere levetid.
- Opnå meget gode overfladekvaliteter.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og høj udtagningshastighed.
- Maksimal arbejdskomfort på grund af præcis koncentricitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Afhængigt af anvendelsen, profil med en dressing diamant eller med keramiske drejesten ved lav omdrejningstal. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 20-25 m/s..
- Behandling af opgaver: Trinvis finslibning
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbt stål
- Koboltbaserede legeringer
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- Poliflex finslibestifter med kornstørrelse 400 er fremstillet med slibemiddel AW fin korund hvid.
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
- Akslens spændelængde skal være mindst 10 mm.