POS rundbørste zopft RBG Ø 76x6 mm aksel - Ø 6 mm tråd af rustfrit stål - Ø 0.35 mm (10)

Art.-nr.: 4007220531976
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220531976
EAN/GTIN 4007220531976
Producentnummer 43702002
L-nummer L51510 967

Betegnelse

Beskrivelse:

Aggressiv børste til rengøring og rustdannelse samt til svejsesømbearbejdning. For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader

Egenskab:

  • Antal, fletninger: 18 stk.
  • Emballage: POS-emballage
  • O/MIN., maks.: 25000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 10000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 16300 RPM
  • Breddemål: 6 mm
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
  • Ø udvendig metrisk: 76 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
  • Længde, fræsning: 16 mm
  • Længde, i alt: 42 mm

Fordel:

  • børste affedtes og efterlader ikke olierester på emnet.
  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. riller og fordybninger.
  • Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
  • Meget god korrosionsbestandighed.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 500 watt.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af pletter; Fjern oxidlag, fjernelse af maling, behandling af rodsømme, behandling af svejsesømme, behandling af fillet søm
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Koboltbaserede legeringer
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Høj varmebestandige materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Specialstål (INOX)
    • Titan
    • Titanlegeringer

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven