Beskrivelse:
Velegnet til let børstearbejde som afgratning, rengøring og fjernelse af rust. penselbørste med plastbelagt børstehus. For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 15000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 6000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 9800 RPM
- Registreringssystem: Skaft
- Ø gryde: 16 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,2 mm
- Ø udvendig metrisk: 13 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
- Længde, fræsning: 25 mm
- Længde, fræsning til ring: 13 mm
- Længde, i alt: 70 mm
Fordel:
- børste affedtes og efterlader ikke olierester på emnet.
- Støtteringen forhindrer ledningerne i at slippe sidelæns ud.
- Spredningen og fleksibiliteten af børstebeklædningen kan justeres præcist ved hjælp af en støttering.
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder som brønde og boringer.
- Plastbelægningen undgår risikoen for kontaktekorrosion.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt. Fjern støtteringen, så snart fræsningen er færdig op til støtteringen. Dette gør det muligt at frigive og helt forbruge det resterende lager. For særligt fleksibel indsats, for en stor spredediameter eller for at nå svært tilgængelige områder, skal støtteringen afmonteres ved arbejdets start.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af pletter, fjernelse af oxidlag; Fjernelse af maling; skrubbearbejde
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Specialstål (INOX)
- Titan
- Titanlegeringer
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.