Beskrivelse:
Velegnet til let børstearbejde som afgratning, rengøring og fjernelse af rust. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 6300 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 9400 RPM
- Registreringssystem: Skaft
- Ø gryde: 22 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,2 mm
- Ø udvendig metrisk: 20 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Kornstørrelse: Ikke specificeret
- Længde, fræsning: 25 mm
- Længde, fræsning til ring: 13 mm
- Længde, i alt: 70 mm
Fordel:
- Støtteringen forhindrer ledningerne i at slippe sidelæns ud.
- Spredningen og fleksibiliteten af børstebeklædningen kan justeres præcist ved hjælp af en støttering.
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder som brønde og boringer.
- Når trimningen er afsluttet på støtteringen, kan den fjernes til videre brug uden at ændre børsteadfærden.
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt. Fjern støtteringen, så snart fræsningen er færdig op til støtteringen. Dette gør det muligt at frigive og helt forbruge det resterende lager. For særligt fleksibel indsats, for en stor spredediameter eller for at nå svært tilgængelige områder, skal støtteringen afmonteres ved arbejdets start.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Duroplast
- Elastomer
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Træ
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.