Beskrivelse:
Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader Aggressiv børste. Velegnet til krævende børstearbejde i metalkonstruktioner som afkalkning, fjernelse af rust, afgratning, børstning af svejsesømme, fjernelse af klæberester og svejsestænk.
Egenskab:
- Antal, fletninger: 24 stk.
- Emballage: POS-emballage
- O/MIN., maks.: 12500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 5500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 12500 RPM
- Breddemål: 12 mm
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 22,2 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,5 mm
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, fræsning: 28 mm
Fordel:
- Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå optimale resultater kan du bruge dem på kraftige vinkelslibere.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af oxidlag; fjernelse af maling; behandling af rodsømme; behandling af svejsesømme; behandling af fillet søm
- Drevtyper: vinkelsliber; bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)