Beskrivelse:
Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. Til Rough indsats i støberier og renseanlæg tilbyder Pferd særligt robuste skæreskiver, der garanterer det højeste sikkerhedsniveau og opnår maksimal ydeevne selv under disse forhold. De er optimeret til indsats på trykluftturbiner og højfrekvente vinkelslibere. Til Rough indsats i støberier og rensningsanlæg er skæreskive optimeret med høj skæreydelse, god værktøjslevetid og høj sidestabilitet.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 6600 RPM
- Form: EH / 42 / T27
- Breddemål: 2,9 mm
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 230 mm
Fordel:
- Forstærket stofforstærkning til ru støberibrug sikrer maksimal sikkerhed.
- Hurtig arbejdsgang på grund af god separationsydelse.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af god værktøjslevetid.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Skæring
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Specialstål (INOX)