Udførelse:
Beskrivelse:
rengøringsskind er limet på en bæreplade af glasstof. Det betyder, at POLICLEAN-diske kan bruges til ansigtsslibning. Velegnet til groft rengøringsarbejde, f.eks. fjernelse af maling, kalk, udglødning af blæk, rust og klæberester. POLICLEAN er en rå, slibende rengøringsskind udviklet af en særlig kombination af syntetiske fibre og slibende korn.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 10000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 5000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 7000 RPM
- Udførelse: PCLD
- Breddemål: 13 mm
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
Fordel:
- Standardversionen (sort) giver finere overflader og er mere fleksibel.
- Optimal konturjustering og ingen tilstopning af værktøj på grund af høj fleksibilitet og åben struktur.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 30-35 m/s.. Anvendes fortrinsvis på langsomme vinkelslibere.
- Behandling af opgaver: Rengøring, skrubbearbejde, overfladebehandling
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Elastomer
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.