POLICLEAN PCLD rengøringsskind Ø 115x13 mm boring Ø 22.3 mm til grov rengøring

Art.-nr.: 4007220515280
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
    Produkttype Slibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220515280
    EAN/GTIN 4007220515280
    Producentnummer 44692715
    L-nummer L51100 413

    Betegnelse

    Udførelse:

    • PCLD

    Beskrivelse:

    rengøringsskind er limet på en bæreplade af glasstof. Det betyder, at POLICLEAN-diske kan bruges til ansigtsslibning. Velegnet til groft rengøringsarbejde, f.eks. fjernelse af maling, kalk, udglødning af blæk, rust og klæberester. POLICLEAN er en rå, slibende rengøringsskind udviklet af en særlig kombination af syntetiske fibre og slibende korn.

    Egenskab:

    • O/MIN., maks.: 10000 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 5000 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 7000 RPM
    • Udførelse: PCLD
    • Breddemål: 13 mm
    • Ø hul: 22,23 mm
    • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
    • Ø udvendig metrisk: 115 mm

    Fordel:

    • Standardversionen (sort) giver finere overflader og er mere fleksibel.
    • Optimal konturjustering og ingen tilstopning af værktøj på grund af høj fleksibilitet og åben struktur.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 30-35 m/s.. Anvendes fortrinsvis på langsomme vinkelslibere.
    • Behandling af opgaver: Rengøring, skrubbearbejde, overfladebehandling
    • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Tempergods
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Kobber
      • Elastomer
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Zink

    Bemærk:

    • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven