værktøjsholder til slibeværktøj med boring Ø 3 mm spændeområde 1-6 mm aksel - Ø 6 mm

Art.-nr.: 4007220505694
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 4007220505694
    EAN/GTIN 4007220505694
    Producentnummer 42400003
    L-nummer L51050 305

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Ingen oplysninger

    Beskrivelse:

    Bolte og skafter til holder of finslibe- og polerværktøjer fås med forskellige gevind og akseldiametre samt i forskellige design. Velegnet værktøjsholder til POLISTAR, POLISTAR-RØR og POLISFLEX finslibeskiver.

    Egenskab:

    • Pferd-type: BO 6/3 1-6
    • Spændeområde på: 1 mm
    • Spændeområde op til: 6 mm
    • Egnet til boring Ø [mm]: 3
    • Udførelse: Ingen specifikation
    • Ø metrisk skaft: 6 mm
    • Ø tråd: Ingen specifikation
    • Længde, aksel: 40 mm

    Fordel:

    • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven