Drejesten 30x50x120mm SiC30/60 til profilering og afskalning

Art.-nr.: 4007220505687
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Sletfile

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220505687
    EAN/GTIN 4007220505687
    Producentnummer 33401010
    L-nummer L51090 140

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejesten med to forskellige kornstørrelser. Den grove topoverflade bruges til profilering og fjernelse af store slibestifter med grove bindinger og kornstørrelser. Den fine underside bruges til at profilere og afskalle slibeskiver med fine bindinger og korn.

    Egenskab:

    • Breddemål: 50 mm
    • Længde metrisk: 120 mm
    • Kornstørrelse: 30/60
    • Højde: 30 mm

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Rengør, slib
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Slibende materialer

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven