Beskrivelse:
Værktøjerne i speciallinjen SGP er specielt udviklet til specielle opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Desuden indeholder den særlige linje SGP værktøjer, der tilbyder den ultimative økonomi på grund af deres særligt høje ydeevne i indsats. Den innovative slibeskive CC-GRIND VIEW kombinerer et unikt design med VICTOGRAIN, en af de mest effektive præcisionsformede slibemiddel i verden. Takket være visningsvinduet er det muligt at arbejde præcist med overvågning af arbejdsprocessen. Velegnet til overfladeslibning, affasning, afgratning og svejsning af sømme.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12200 RPM
- Form: CC SLIBNING ROBUST
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: VICTOGRAIN
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
Fordel:
- Ultimativ aggressivitet for hurtigste arbejdsfremskridt.
- Glasfiberforstærket plastbæreplade garanterer en lige så robust og sikker indsats.
- Meget mere ergonomisk end en grovslibningsskive: Støj, vibrationer og støv reduceres betydeligt. Derudover opnås en meget bedre overflade.
- Sammenlignet med ventilatorskiver kan der opnås flade overflader på grund af dimensionsstabiliteten.
- I modsætning til fiberslibere deformeres CC-SLIBNINGEN ikke selv under ekstreme vejrforhold og er betydeligt mere robust i Rough indsats.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Anbring forsigtigt værktøjet, og øg trykket, indtil der dannes en spån. Hold trykket, indtil værktøjet er indstillet til den ønskede dimension. For at opnå optimal ydeevne skal du bruge en flad angrebsvinkel. Må kun bruges med overfladen, ikke egnet til rundslibning.
- Behandling af opgaver: Affasning; afgratning; gradvis finslibning; nivellering; overfladeslibning; Overfladebehandling; svejsesømmebehandling; kantbearbejdning; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: vinkelsliber; Batterivinkelsliber; robot
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Case stål
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Værktøjsstål
- Træ